品番 : EA928AS-232
品名 : 80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄/10個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9300 YEL 10P |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ(mm) | 80×160×35 |
| 入数 | 10個 | 材質 | ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ |
| 用途 | 食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄に。 | ||
| 特殊ネットで傷付けずに汚れを落とします。 | |||
| 漂白剤で除菌ができ、汚れが入り込む隙間やポケットを晴らした縫製で衛生的です。 | |||
| 破れにくいネットで異物が出にくい設計です。 | |||
| 圧倒的な耐久性を実現したネットスポンジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-231S 80x160mm高耐久ネットスポンジ(緑/薄手1個) |
| EA928AS-231 80x160mm高耐久ネットスポンジ(緑/薄手10個 |
| EA928AS-232 80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
