品番 : EA928AS-4
品名 : 130x100mm パワフルたわし(粗目)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 2003 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | パープルパワーパッド |
| サイズ | 130×100×10mm | 入数 | 1個 |
| 重量 | 10g | 材質 | ナイロン不織布 |
| 仕様 | 粗目 | 用途 | ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| 持ちやすい形状です。 | |||
| 樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/10 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0594ページ 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-4 130x100mm パワフルたわし(粗目) |
| EA928AS-4B 130x100mm パワフルたわし(粗目/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
