品番 : EA928AS-49
品名 : 95x150mm ハンドル付たわし(白)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | H/BRUSH WHI |
---|---|---|---|
色 | 白 | 全高 | 95mm |
たわしサイズ | 92×150×20mm | 重量 | 105g |
材質 | ポリスチレン、ナイロン、 ポリエステル不織布 |
用途 | プラスチック、ガラス面の汚れ落としに |
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2467ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AS-48 95x150mm ハンドル付たわし(黒) |
EA928AS-49 95x150mm ハンドル付たわし(白) |
拡大