品番 : EA928AS-8B
品名 : 83x140mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GANKO ARA |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | がんこたわし 粗目 |
| サイズ | 83×140×35mm | 入数 | 10個 |
| 仕様 | 粗目 | 重量 | 43g |
| 材質 | ナイロン不織布 | 用途 | 金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| 極太ナイロン不織布に、粗目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。 | |||
| 極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。 | |||
| 目詰まりしにくく耐久性抜群。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/14 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-8 83x140mm ナイロン不織布たわし(粗目) |
| EA928AS-8B 83x140mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10個
