詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-9B

品名 : 60x125mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個

仕様

メーカー 3M 型番 GANKO BLU S
シリーズ スコッチ・ブライト 商品名 がんこたわし 異物混入対策用
用途 鍋、釜などについたガンコな汚れに。 仕様 粗目
サイズ 60×125×25mm 材質 ナイロン不織布
重量 25g 入数 10個
手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。
食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。
太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。
HACCP認証取得品
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 09:13現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0594ページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-9 60x125mm ナイロン不織布たわし(粗目)
EA928AS-9B 60x125mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top