品番 : EA928AY-126A
品名 : [EA928AY-121A用]スペアブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR668-032J-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | JP 自由箒32スペア | 穂先幅 | 330mm |
| 毛丈 | 40mm | 材質 | 甲:PP、毛:PP、再生PET、馬毛、除電材 |
| 入数 | 1個 | 重量 | 90g |
| EA928AY-121A用 | |||
| コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。 | |||
| 除電材配合でごみが絡みにくくしっかりと掃けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-121A : 1320x330mm 自在ほうき |
| 本体 | EA928AY-160 : 330x1320mm 自在ほうき(組立式) |
ウェブカタログ画像
拡大
