品番 : EA928AY-121A
品名 : 1320x330mm 自在ほうき
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR668-032J-MB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 商品名 | JP 自由箒32 |
| 全長 | 1320mm | 穂先幅 | 330mm |
| 毛丈 | 40mm | 重量 | 370g |
| 入数 | 1本 | 材質 | ハンドル:スチールパイプ 甲:PP 毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材 |
| 除電材配合でごみが絡みにくくしっかりと掃けます。 | |||
| コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。 | |||
| 柄は3分割で箱に収納。 ※一度組み立てたら分解することはできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-121A 1320x330mm 自在ほうき |
| EA928AY-122A 1320x460mm 自在ほうき |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-126A : [EA928AY-121A用]スペアブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |

