詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-11A

品名 : 1350x320mm 自在ほうき(5本)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C270-000U-MB
用途 Pタイル・木床・コンクリート床などの屋内清掃に 穂先幅 320mm
毛丈 40mm 全長 1350mm
材質 ハンドル:スチールパイプ
甲:PP
毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
入数 5本
場所を選ばない汎用毛材です。
除電材入りの馬毛と再生樹脂の2種類を使用しています。
ホコリのまとわりを軽減します。
ゴミが絡みにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/04 01:11現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2385ページ
バリエーション一覧
EA928AY-11A 1350x320mm 自在ほうき(5本)
EA928AY-12A 1350x460mm 自在ほうき(5本)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • 毛先

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top