品番 : EA928AY-12A
品名 : 1350x460mm 自在ほうき(5本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C271-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | Pタイル・木床・コンクリート床などの屋内清掃に | 穂先幅 | 460mm |
| 毛丈 | 45mm | 全長 | 1350mm |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ 甲:PP 毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 |
入数 | 5本 |
| 場所を選ばない汎用毛材です。 除電材入りの馬毛と再生樹脂の2種類を使用しています。 |
|||
| ホコリのまとわりを軽減します。 | |||
| ゴミが絡みにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-11A 1350x320mm 自在ほうき(5本) |
| EA928AY-12A 1350x460mm 自在ほうき(5本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-14 : [EA928AY-12用]スペアブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
