品番 : EA928AY-166A
品名 : 230x1000mm PPほうき(抗ウイルス剤配合/5本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR813-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンドルC ブルロンTF | サイズ | 穂先幅:230mm 毛丈:40mm 全長:1000mm |
| 重量 | 270g | 材質 | スチールパイプ(φ約19mm) 甲・コーム:PP 毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 |
| 入数 | 5本 | ||
| パイプ・キャップ部抗ウイルス剤配合 ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 |
|||
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| 幅が小さく隙間や階段など狭いスペースの清掃に最適です。 | |||
| 軽量で移動清掃に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

