品番 : EA928AD-53
品名 : 310mm ほうき・自在(PP・5本組)
仕様
| 材質 | 穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング | 毛丈 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 300mm | 全長 | 1380mm |
| 入数 | 5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/31 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-53 310mm ほうき・自在(PP・5本組) |
| EA928AD-53S 300mm ほうき・自在(PP) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AD-53B : 300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用) |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
