品番 : EA928AD-53B
品名 : 300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用)
仕様
| EA928AD-53、-53S用替穂先 | |||
| 入数 | 1個 | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-53 : 310mm ほうき・自在(PP・5本組) |
| 本体 | EA928AD-53S : 300mm ほうき・自在(PP) |
ウェブカタログ画像
拡大
