詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-53S

品名 : 300mm ほうき・自在(PP)

仕様

材質 穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング 毛丈 60mm
300mm 全長 1380mm
入数 1本
追加説明 ●EA928AD-53の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/02 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2385ページ
バリエーション一覧
EA928AD-53 310mm ほうき・自在(PP・5本組)
EA928AD-53S 300mm ほうき・自在(PP)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top