詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-330

品名 : 170x330mm スポンジモップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 WI848-000X-MB
商品名 プロテック高所用 ニューシルバーワイパーP 材質 プレート:PP
スポンジ:セルロース
グリップ:ポリアセタール
サイズ 170×330mm 重量 305g
高所の水拭きや吸水作業が楽にできる小型軽量タイプ。
伸縮ポールに取り付けることができます。
※スポンジは付属しておりません。
別売のEA928AY-332Bがご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,650 (税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/26 11:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA928AY-330 170x330mm スポンジモップ
EA928AY-332B [EA928AY-330用] 替スポンジ
ウェブカタログ画像
※スポンジは付属しておりません。
  • ※スポンジは付属しておりません。
  • EA928AY-332Bの装着例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top