品番 : EA928AY-34A
品名 : [EA928AY-33A用]替えスポンジ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI845-000U-SP |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 175(W)×145(D)×45(H) | 入数 | 1個 |
| 材質 | セルロース | ||
| スポンジモップ(EA928AY-33A)用 替えスポンジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/29 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-33A 1425mm スポンジモップ(2本) |
| EA928AY-34A [EA928AY-33A用]替えスポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
シルバーワイパー取付方法
