詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-35

品名 : 940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 WI580-000N-MB
商品名 PVAスポンジワイパーGR-WET 用途 床やタイル、壁面、ガラスの水拭きなどに
サイズ 270(W)×70(D)×940~1320(H)mm スポンジサイズ 270×65×70mm
重量 1146g 材質 グリップ:ポリプロピレン(PP)
柄:ステンレス
本体:ポリプロピレン(PP)
レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール
スポンジ:ポリビニールアルコール(PVA)
入数 2本
絞り機能付きの吸水用スポンジローラー
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
伸縮タイプのハンドルです。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。
追加説明
カタログ価格

8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 05:17現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2379ページ
バリエーション一覧
EA928AY-35 940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本)
EA928AY-36 [EA928AY-35用]替スポンジ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top