品番 : EA928AY-362
品名 : 230mm パットホルダー
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL533-000X-MB |
---|---|---|---|
商品名 | プロテック ワンタッチ パッドホルダー | サイズ | 230×96mm |
重量 | 150g | 材質 | プレート:ABS樹脂 ジョイント:PP |
適用ハンドル | EA928AY-441、-446、-451 | 色 | プレート:グレー ジョイント:ブルー |
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応。 | |||
塩ビ不使用 | |||
別売のモップ(EA928AY-366A)を取り付けて使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/08 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2481ページ |
拡大