品番 : EA928AY-363A
品名 : 250x115mm ハンドパッド(青/1枚)
パッドホルダーに装着して使うハンドパッド。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL567-000X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×115mm | 入数 | 1枚 |
| 材質 | ポリエステル繊維 | 色 | ブルー |
| パッドホルダー(EA928AY-362)用 ハンドパッド | |||
| パッドホルダーに装着して使うハンドパッド。 | |||
| 表面洗浄用です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-362 : 230mm パットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
