品番 : EA928AY-375
品名 : 240x240mm モップ(吸水・水拭き・吸油/10枚入)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C906-008X-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 吸水・吸油・水拭き用 | 商品サイズ | 240×480mm |
| 使用サイズ | 240×240mm | 重量 | 100g |
| 入数 | 10枚 | 材質 | ポリエステル、レーヨン |
| 水や油の吸収に優れた不織布モップ。 | |||
| 24cm幅のモップに取り付けできます。 | |||
| 短冊状の不織布(モップ糸)が油や水を吸い取ります。 | |||
| 帯加工でからみにくく、器具に取り付けやすい。 | |||
| 洗って繰り返し使えます。 ※吸油で使用する場合は、使い切りになります。 |
|||
| 組み合わせて使用できるモップハンドルは下記のその他関連からお選びいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928AB-355 : 1275mm モップハンドル(木柄) |
| 関連商品 | EA928AB-311 : 180x1335mm 水拭きモップ(5本) |
| 関連商品 | EA928AB-312 : 180x1335mm 水拭きモップ |
| 関連商品 | EA928AY-321 : 1420mm モップハンドルキット |
ウェブカタログ画像
拡大
