詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-312

品名 : 180x1335mm 水拭きモップ

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-326-200-0
用途 フロアー・フローリング・Pタイルなどの水拭き、ワックス塗りに サイズ 柄全長:約1335mm、幅:約180mm
モップ:約240×220mm
材質 頭:ポリプロピレン、
柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、
モップ:ポリエステル・レーヨン・他
入数 1本
重量 495g
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、吸油性にすぐれたモップです。
回転グリップを緩めると開きます。
大きく開口するので厚みのあるモップもセットしやすい。
雑巾なども挟めます。
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/21 08:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2378ページ
バリエーション一覧
EA928AB-311 180x1335mm 水拭きモップ(5本)
EA928AB-312 180x1335mm 水拭きモップ
EA928AB-316 [EA928AB-311,312用]替モップ(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 回転グリップを緩めると開きます。
  • 雑巾なども挟めます。
  • モップ部は取替可能
  • 大きく開口するので厚みのあるモップや雑巾等もセットしやすい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top