品番 : EA928AB-316
品名 : [EA928AB-311,312用]替モップ(10枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-363-124-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 240×220mm | 重量 | 約100g |
| 材質 | ポリエステル・レーヨン・他 | 入数 | 10枚 |
| EA928AB-311、-312用替モップ | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-311 180x1335mm 水拭きモップ(5本) |
| EA928AB-312 180x1335mm 水拭きモップ |
| EA928AB-316 [EA928AB-311,312用]替モップ(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
