品番 : EA928AY-397
品名 : 190x1180-1900mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL726-018N-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 通水デッキブラシN-18 1.8m | 用途 | 外壁の掃除などに |
| サイズ | ブラシ:190×85mm 毛丈:40mm 全長:1180~1900mm 柄:φ22/25mm |
重量 | 580g |
| 材質 | ホースジョイント:PP ハンドル(柄):アルミ合金 ハンドル固定ネジ:ABS樹脂 甲:PP ブラシ:塩化ビニル樹脂・PS |
||
| 通水型 | |||
| ホース内径φ15mm適応 | |||
| 水を流しながら外壁をラクラクお掃除。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

