品番 : EA928AY-403A
品名 : 170x1365mm デッキブラシ(抗ウイルス剤配合/5本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL809-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンドルC デッキブラシ | サイズ | ブラシ:180mm 毛丈:45mm 全長:1365mm |
| 重量 | 560g | 入数 | 5本 |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ ヘッド・毛:PP |
||
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

