品番 : EA928AY-411
品名 : 185x1450mm 木柄デッキブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL492-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | たてよこブラシ | 用途 | 広い場所から什器などの隙間の汚れに |
| ブラシ幅 | 185mm | 毛丈 | 40mm |
| 全長 | 1450mm | 柄 | φ約24mm |
| 重量 | 約780g | 入数 | 1本 |
| 材質 | 毛:ポリエステル(再生PET100%)、 ハンドル:天然木 |
||
| タテ・ヨコと自在にブラシの付け替え可能。 | |||
| 蝶ネジで工具の必要がなく取替えが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/30 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-412 : [EA928AY-411用] 替えブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
