詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-412

品名 : [EA928AY-411用] 替えブラシ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL492-000U-SP
商品名 たてよこブラシ スペア 用途 広い場所から什器などの隙間の汚れに
ブラシ幅 185mm 毛丈 40mm
材質 毛:ポリエステル(再生PET100%) 入数 1個
EA928AY-411用
蝶ネジで工具の必要がなく取替えが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/19 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top