品番 : EA928AY-41S
品名 : 1400x400mm 水切りワイパー(1本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI543-040U-MB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1400mm | 幅 | 400mm |
| 重量 | 720g | 入数 | 1本 |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム | ||
| 素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 引火性の高い溶液には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/05 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-46 : [EA928AY-41用] 交換用ごむ |
ウェブカタログ画像
拡大
