品番 : EA928AY-543
品名 : 340x1360mm ほうき(PBT/白)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR514-032U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGブルロン | 用途 | 食品製造施設等のゾーニング対応に |
| 穂先幅 | 340mm | 毛丈 | 40mm |
| 全長 | 1360mm | 重量 | 約420g |
| 材質 | ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、グリップ:PP、毛:PBT | 色 | 白 |
| 高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| ハンドル部分はステンレス・樹脂部分は抗菌加工 | |||
| 毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
| 耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。 | |||
| 管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。 | |||
| 毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-541 340x1360mm ほうき(PBT/青) |
| EA928AY-542 340x1360mm ほうき(PBT/緑) |
| EA928AY-543 340x1360mm ほうき(PBT/白) |
| EA928AY-544 340x1360mm ほうき(PBT/黄) |
| EA928AY-545 340x1360mm ほうき(PBT/赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-553 : [EA928AY-543用] 340mm 替ヘッド(白) |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

