品番 : EA928AY-554
品名 : [EA928AY-544用] 340mm 替ヘッド(黄)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR514-032U-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGブルロン スペア | 穂先幅 | 340mm |
| 毛丈 | 40mm | 重量 | 125g |
| 材質 | 甲:PP、毛:PBT | 色 | 黄 |
| [EA928AY-544用]替穂先 | |||
| 高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| 毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
| 耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。 | |||
| 管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。 | |||
| 毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-544 : 340x1360mm ほうき(PBT/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

