品番 : EA928AY-66A
品名 : 1400x460mm 水切りワイパー(抗ウイルス剤/5本)
カタログ訂正
24/12/27 ●カタログ品名 誤:ブレードほうき 正:水切りワイパー (NO.56 963)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI804-045U-MB |
|---|---|---|---|
| ゴム幅 | 460mm | 全長 | 1,400mm |
| 入数 | 5本 | 材質 | ハンドル:スチールパイプ(φ約25mm) ヘッド:スチールクロメートメッキ ゴム:合成ゴム(ゴム厚:約10mm) |
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
5本入り

