品番 : EA928AY-92
品名 : 460mm 水切りワイパー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI674-045J-MB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 材質 | ゴム:合成ゴム 柄:スチールパイプ |
| ゴム幅 | 460mm | 全長 | 1350mm |
| 柄サイズ | φ21mm | 重量 | 650g |
| 素早い水切りの定番品。広い場所で使えます。 | |||
| 柄は3分割で箱に収納 ※一度組み立てたら分解することはできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-91 400mm 水切りワイパー |
| EA928AY-92 460mm 水切りワイパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928AY-47 : [EA928AY-42用]交換用ごむ |
