詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-77

品名 : [EA928AY-72,97用] スペアゴム

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C75-1-035X-SP
材質 合成ゴム 350mm
EA928AY-72用替ワイパー
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/02 16:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-71 300mm 水切りワイパー
EA928AY-72 350mm 水切りワイパー
EA928AY-73 400mm 水切りワイパー
EA928AY-74 450mm 水切りワイパー
EA928AY-76 [EA928AY-71,96用] スペアゴム
EA928AY-77 [EA928AY-72,97用] スペアゴム
EA928AY-78 [EA928AY-73,98用] スペアゴム
EA928AY-79 [EA928AY-74,99用] スペアゴム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top