詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-86

品名 : 400mm ウィンドウモップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C75-2-035X-MB
商品名 プロテック モイスチャーリント 用途 ガラス窓の掃除に
幅 400mm 全長 150mm
重量 220g 材質 グリップ:ナイロン
ポール:アルミパイプ
起毛材:アクリル
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
EA928AY-101A~-106Aのハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 13:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2392ページ
バリエーション一覧
EA928AY-86 400mm ウィンドウモップ
EA928AY-87 500mm ウィンドウモップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top