品番 : EA928AY-93
品名 : 380mm/ 985-1635mm 伸縮水切りワイパー(2本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | GL708-038N-MB |
|---|---|---|---|
| ゴム幅 | 380mm | 全長 | 985~1635 |
| 柄 | φ約16/19mm | 重量 | 460g |
| 入数 | 2本 | 材質 | グリップ:PE・PP(抗菌加工) ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(PP被覆・抗菌加工) ヘッド:ポリカーボネート スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ ゴム:合成ゴム |
| 窓ガラスにこれ1本。高所も安全に作業できる伸縮タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/07 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-93 380mm/ 985-1635mm 伸縮水切りワイパー(2本) |
| EA928AY-94 380mm/1175-2670mm 伸縮水切りワイパー(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数2本

