品番 : EA928BJ-88
品名 : 508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
高温の清掃に最適です
仕様
| 材質 | 毛:ホワイトナイロン ハンドル:プラスチック |
毛質 | ミディアム |
|---|---|---|---|
| ブラシ | 80×96mm | 毛丈 | 50mm |
| 全長 | 508mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/18 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BJ-87 203mm 洗浄ブラシ(ナイロン) |
| EA928BJ-88 508mm 洗浄ブラシ(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
