品番 : EA928BM-842
品名 : 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ハード
仕様
| 毛質 | ハード | ||
|---|---|---|---|
| 粗い表面につまったゴミやがれき取り等に | |||
| 材質 | 毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂、ハンドル:アルミ | ||
| 伸縮性ハンドル仕様 | |||
| 全長 | 676~1276mm | 毛丈 | 76mm |
| ブラシサイズ | 610mm | ハンドルサイズ | 700~1200mm |
| 段数 | 2段 | 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-841 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ソフト |
| EA928BM-842 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ハード |
ウェブカタログ画像
拡大
