品番 : EA928BR-12
品名 : 230mmx600-1200mm ペインター(木材用)
先端は曲がりやすく、凸凹面でも塗りやすいなめらかな仕上がり
仕様
| パッドサイズ | 230(W)×80(D)mm | 伸縮柄長 | 600~1200mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル径 | φ25mm | 重量 | 420g |
| 水、油性仕上げ剤・染料用 | |||
| ブラシ付パッドでフェンスの塗布が素早く簡単、スムーズに行えます。 | |||
| パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。 使用後に洗うことができます。 |
|||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928BR-12B : [EA928BR-12用] 交換パッド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

