品番 : EA928BR-12B
品名 : [EA928BR-12用] 交換パッド
仕様
| パッドサイズ | 230(W)×80(D)mm | 重量 | 26g |
|---|---|---|---|
| 水、油性仕上げ剤・染料用 | |||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| マジックテープ式で取り外し、お手入れが簡単、スムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/28 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928BR-12 : 230mmx600-1200mm ペインター(木材用) |
| 本体 | EA928BR-14 : 230x240mm ペインターヘッド(木材用) |
ウェブカタログ画像
拡大
