品番 : EA928C-20
品名 : 245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-516-510-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 重量 | 約98g |
| 13段階に角度調節できます。 | |||
| 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。 | |||
| EA928C-1、-2、-3用 | |||
| 付け替え用アダプター | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928C-1 : 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA928C-2 : 0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA928C-3 : 1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
