品番 : EA928C-3
品名 : 1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-516-033-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポール:ステンレス、 グリップ:特殊ポリエチレン |
専用アクセサリ | EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、旧CB-10 |
| サイズ | 1050~3000mm | 重量 | 885g |
| 伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。 | |||
| 手の届かない高い所なども、用途に合った用具を先端に付けて掃除ができる伸縮のポールです。 | |||
| サビに強いステンレス製の伸縮ポール | |||
| 握りやすい大型グリップとジョイントを採用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928C-1 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| EA928C-2 0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| EA928C-3 1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
