品番 : EA928C-31
品名 : 黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-516-230-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 照明器具やエアコン、ドアや窓のサッシなどの掃除に | 材質 | 毛先:ポリプロピレン、 柄:ABS樹脂 |
| モップサイズ | φ150mm | 全長 | 503mm |
| 入数 | 1本 | 重量 | 146g |
| 静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。 | |||
| 柄はEA928C-1~-3です。 (EA928C-20を使用すると角度を変えることができます。) |
|||
| 柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。 | |||
| ホコリ取り用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/21 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928C-30 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) |
| EA928C-31 黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928C-1 : 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA928C-2 : 0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA928C-3 : 1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
