品番 : EA928C-27
品名 : マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-516-110-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | ブラシサイズ | 約300×115mm |
| 材質 | 毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 | 重量 | 207g |
| 用途 | 外壁や屋外照明の汚れ、雨どいにたまった落葉のかき出しに | ||
| 柄はEA928C-1~-3です。 (EA928C-20を使用すると角度を変えることができます。) |
|||
| 柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 外壁や屋外照明、雨とい等にたまった落葉等をかき出すのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
