品番 : EA928C-32B
品名 : 交換用モップ(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-511-410-0 |
|---|---|---|---|
| モップ材質 | アクリル繊維 | ||
| EA928C-32用替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928C-32 : ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
