品番 : EA928C-32
品名 : ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-511-409-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 窓掃除に | モップ幅 | 450mm |
| 全長 | 170mm | 材質 | 糸:吸水アクリル・ポリエステル ハンドル:アルミ・ナイロン |
| 重量 | 281g | ||
| 柄はEA928C-12~-14、旧:EA928C-11です。 (EA928C-21を使用すると角度を変えられます。) |
|||
| ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。 | |||
| 柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。 | |||
| 水切りの際も吸水性の高い起毛布で吸水します。 | |||
| 手の届かない高いところはポールにセットしてご使用ください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928C-32 ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用) |
| EA928C-40 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用) |
| 部品 | EA928C-32B : 交換用モップ(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
