品番 : EA928C-36B
品名 : 450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-512-045-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | 入数 | 1枚 |
| ゴムは耐油性ではありません | |||
| EA928C-36用スペアゴム | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928C-36 : 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大

入数1枚