品番 : EA928C-36
品名 : 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-510-045-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 窓掃除に(水切り) | ゴム幅 | 450mm |
| 材質 | フレーム:ステンレス グリップ:合成ゴム 先ゴム:天然ゴム |
重量 | 242g |
| ゴムは耐油性ではありません。 | |||
| 伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能) | |||
| ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。 | |||
| 丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928C-33 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
| EA928C-34A 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
| EA928C-35A 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
| EA928C-36 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928C-36B : 450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用) |
| オプション | EA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル |
| オプション | EA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
