品番 : EA928C-34A
品名 : 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | HP-510-035-0 |
---|---|---|---|
用途 | 窓掃除に(水切り) | ゴム幅 | 350mm |
材質 | フレーム:ステンレス グリップ:合成ゴム 先ゴム:天然ゴム |
重量 | 211g |
ゴムは耐油性ではありません。 | |||
伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能) | |||
ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。 | |||
汚れた窓ガラスも簡単にキレイにできます。 | |||
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2431ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928C-33 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
EA928C-34A 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
EA928C-35A 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
EA928C-36 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928C-34BA : 350mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用) |
オプション | EA928C-12 : 1.42-2.48m 伸縮ハンドル |
オプション | EA928C-13 : 1.45-3.60m 伸縮ハンドル |
オプション | EA928C-14 : 2.29-6.10m 伸縮ハンドル |
オプション | EA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)