詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928C-33

品名 : 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカー テラモト 型番 HP-510-030-0
用途 窓掃除に(水切り) ゴム幅 300mm
重量 200g 材質 フレーム:ステンレス
グリップ:合成ゴム
先ゴム:天然ゴム
ゴムは耐油性ではありません。
伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能)
ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。
塩ビ不使用
追加説明 ●グリップサイズ・・・長さ:76mm、外径:33mm
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 14:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-33 300mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-34A 350mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-35A 400mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
EA928C-36 450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top