詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928C-38

品名 : ブラシホルダー(伸縮ハンドル用)

仕様

メーカー テラモト 型番 HP-511-401-0
サイズ(mm) 195×160×130 材質 アルミ鋳物
重量 297g 用途 シャッターや外壁の清掃に
柄はEA928C-12~-14、旧:EA928C-11です。
(中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。)
ホルダー
汚れ落とし用
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 13:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2371ページ
バリエーション一覧
EA928C-37 スポンジ(伸縮ハンドル用)
EA928C-38 ブラシホルダー(伸縮ハンドル用)
EA928C-39 ブラシ(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top