品番 : EA928CA-11A
品名 : 330mm (水切りワイパー用)スペアゴム
エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-319-133-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロロプレンゴム(ネオプレン) | 入数 | 1個 |
| ゴム幅サイズ | 330mm | 重量 | 40g |
| ゴムの厚み | 約9mm | ||
| EA928CA-11用替ゴム | |||
| カラーキャップは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/31 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2375ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CA-11 : 330mm 水切りワイパー |
| 本体 | EA928CA-12 : 480mm 水切りワイパー |
ウェブカタログ画像
拡大
