品番 : EA928CA-11
品名 : 330mm 水切りワイパー
エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水し
樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません
樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-319-033-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 病院、オフィス、学校などの床清掃に | 材質 | ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン) |
| 適合ハンドル | EA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C | ゴム幅サイズ | 330mm |
| 重量 | 145g | ゴムの厚み | 約9mm |
| カラーキャップ5色(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) | |||
| カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 | |||
| 樹脂製ピンなので、工具を使わずスペアの交換が簡単に行えます。 | |||
| エンボス加工の床材もしっかり水切り可能 | |||
| エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水 | |||
| 樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CA-11 330mm 水切りワイパー |
| EA928CA-12 480mm 水切りワイパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CA-11A : 330mm (水切りワイパー用)スペアゴム |
| 部品 | EA928CA-12A : 480mm 水切りワイパー用スペアゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
